Nástavec M3-M3 L20

Artiklové číslo: 00760184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00760184
EAN / GTIN 7630041107722
Číslo výrobce 00760184
L-číslo L41140 273

Popis

Provedení:

  • Upevnění [mm]: M3
  • Délka sondy [mm]: 20

Popis:

Prodloužení M3-M3, L = 20 mm