Dotek kulička ø8 TC ø6 l90

Č. pol.: 0071684825
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0071684825
EAN/GTIN 7630041118612
Číslo výrobcu 0071684825
Číslo L L40620 1268

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: Ø 8
  • Průměr [mm]: 6
  • Délka sondy [mm]: 90

Popis:

Kulová destička Ø 8, karbid, Ø 6 mm, L = 90 mm