INVOEGEN KOGEL Ø8 HM Ø6 L90

Artikelnummer: 0071684825
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0071684825
EAN/GTIN 7630041118612
Nummer fabrikant 0071684825
L-nummer L40620 1268

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • Diameter [mm]: 6
  • Sondelengte [mm]: 90

Omschrijving:

Ø 8 kogelinzet, hardmetaal, Ø 6 mm, L = 90 mm