Sonda válcová o průměru 10 mm

Č. pol.: 0071684820
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0071684820
EAN/GTIN 7630041118599
Číslo výrobcu 0071684820
Číslo L L40620 258

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: Ø 8
  • Průměr [mm]: 10
  • Délka sondy [mm]: 96

Popis:

Válcová měřicí vložka Ø 8, ocel, Ø 10 mm, L = 96 mm