METEN INZET STALEN CILINDER. 10MM

Artikelnummer: 0071684820
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0071684820
EAN/GTIN 7630041118599
Nummer fabrikant 0071684820
L-nummer L41140 396

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: Ø 8
  • Diameter [mm]: 10
  • Sondelengte [mm]: 96

Omschrijving:

Cilindrische meetinzet Ø 8, staal, Ø 10 mm, L = 96 mm