Univerzální kalibr s noniusem, 200 mm, 0,02, mm-in

Č. pol.: 00530111
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00530111
EAN/GTIN 7630041106220
Číslo výrobcu 00530111
Číslo L 410345 200

Popis

Prevedenie:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
pro rozlišení 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
pro rozlišení 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Rozměr A [ 50
Rozměr B [mm]: 23,5
Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,3 x 1,8
[mm]: 3,5
Rozměr E [mm]: 17

Popis:

Univerzální posuvné měřítko, 200 mm, 0,02, mm-in

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel
  • Jednotky: mm / in
  • Charakteristiky: Stavěcí šroub
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 200
  • Rozsah měření [in]: 0 ÷ 8
  • Rozlišení [mm]: 0,02
  • Rozlišení [in]: .001
  • Hloubkový pruh: 4hran
  • Samojistící: Bez

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Zpráva o měření; prohlášení o shodě