Calibre vernier universal, 200 mm, 0,02, mm-in

Número de artículo: 00530111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Pie de rey universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00530111
EAN / GTIN 7630041106220
Número del fabricante 00530111
Número L 410345 200

Descripción

Ejecución:

Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
Para resolución 0,02:
0 < L ≤ 200: ± 30 µm
200 < L ≤ 300: ± 40 µm
Para resolución 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
Dimensión A [mm]: 50
Dimensión B [mm]: 23,5
Dimensión C [mm]: 1,3 x 1,8
Dimensión D [mm]: 3,5
Dimensión E [mm]: 17

Descripción:

Pie de rey universal con nonio, 200 mm, 0,02, mm-in

Característica:

  • Material: Acero inoxidable endurecido
  • Unidades: mm / pulg
  • Características: Tornillo de bloqueo
  • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
  • Rango de medición [pulg]: 0 ÷ 8
  • Resolución [mm]: 0,02
  • Resolución [pulg]: 0,001
  • Vástago de profundidad: Cuadrado
  • Bloqueo automático: Sin

Norma:

ISO 13385-1:2019

Volumen de suministro:

Informe de medición; Declaración de conformidad