Košile, Krátký rukáv CROSSOVER Savannah, Unisex, námořní modrá, Velikost 45-46

Č. pol.: 00503-230-01 45-46
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 00503-230-01 45-46
EAN/GTIN 5708628060646
Číslo výrobcu 00503-230-01 45-46
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Extra dlhý model s veľkorysým strihom a plisovaním vzadu
  • Panel s tlačidlami
  • Golier s golierovými tyčinkami
  • Náprsné vrecká s chlopňou
  • Odnímateľné epaulety

Charakteristika:

  • Premium
  • Dlhý model s dostatkom voľnosti pohybu
  • Dvojité prešívané švy na rukávoch a bokoch
  • Panel s tlačidlami
  • Golier s golierovými tyčinkami
  • Klapky na plece môžu byť oddelené
  • Náprsné vrecká s chlopňou
  • Držiak na pero
  • Rozširujúce záhyby na chrbáte
  • Zloženie tkaniny: 50% bavlna/50% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 205 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 1 – 2 %.
  • Obvod obojku: 46 cm / 18 palcov

Norma:

OEKO-TEX® ŠTANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlička pri nízkej teplote, max. 110 °C
  • toleruje normálne čistenie

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka