Cămaşă, Mânecă scurtă CROSSOVER Savannah, Unisex, marină, Mărime 45/46

Cod articol: 00503-230-01 45-46
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 00503-230-01 45-46
EAN / GTIN 5708628060646
Număr producător 00503-230-01 45-46
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Model extra-lung, cu o croială generoasă și o plită la spate
  • Panou de butoane
  • Guler cu bețe de guler
  • Buzunare la piept cu clapa
  • si epoleti detasabili

Caracteristică:

  • Premium
  • Model lung, cu multă libertate de mișcare
  • Cusături duble cusute pe mâneci și laterale
  • Panou de butoane
  • Guler cu bețe de guler
  • Clapele umărului pot fi separate
  • Buzunare la piept cu clapa
  • Suport pentru stilou
  • Două cute de extindere pe spate
  • Compoziție: 50% bumbac/50% poliester
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 205 g / m²
  • Twill. Poate scădea cu 1-2%.
  • Circumferinta colierului: 46 cm / 18 inch

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 80°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală