GARANT Master Mute – jednoduché tlmenie vibrácií

GARANT Master Mute znižuje vibrácie novým spôsobom.

Srdcom tejto novej technológie sú polymérové kotúče vyrobené z materiálov s tuhosťou závislou od frekvencie.

Problémy s vibráciami sa spoľahlivo vyriešili, hladina hluku, opotrebovanie stroja a nástroja sa výrazne minimalizovali a kvalita súčiastok sa jasne optimalizovala.

Problém s bežným tlmením vibrácií: Tradičné systémy nástrojov na tlmenie vibrácií sú obmedzené na frekvenčný rozsah určený z výroby, pri ktorom je možné vibrácie neutralizovať. Len časovo náročné nastavovanie môže ovplyvniť tuhosť nástroja a prispôsobiť ho rôznym frekvenčným rozsahom.

Vďaka použitiu inovatívnych materiálov s tuhosťou závislou od frekvencie je vibračný mechanizmus nástroja GARANT Master Mute schopný v reálnom čase prispôsobiť frekvenciu tlmiča frekvencie nástroja, a tým aj tlmenie vyvrtávacej tyče bez manuálneho nastavovania. Vďaka tomu je sústruženie stabilné a bez vibrácií.

Vlastnosti GARANT Master Mute

1. Rozhranie pre vymeniteľné rezné hlavy GL/QC/DM
2. Polymérové kotúče sa prispôsobujú podmienkam obrábania s tuhosťou závislou od frekvencie
3. Teleso tlmenia z karbidu volfrámu – pružne uložené
4. Polymérové kotúče s.o.
5. Priemer stopky 16 až 60 mm (Novinka! Stopka s priemerom 16 mm pre komponenty s Dmin od 20 mm)

Výhody GARANT Master Mute:

  • Zvyšuje produktivitu pri vŕtaní hlbokých otvorov, pretože parametre rezania sa nemusia čiastkovo optimalizovať.
  • Okamžite použiteľné, nedochádza k strate času vďaka „ladeniu“.
  • Bezúdržbovosť vďaka použitiu komponentov, ktoré nepodliehajú opotrebovaniu.
  • Kompatibilnosť s existujúcim radom vymeniteľných hláv.

Pôsobivá kvalita komponentov s dlhými presahmi a v rôznych podmienkach obrábania

Referenčná skúška: GARANT Master Mute v porovnaní s konkurenčnými nástrojmi v rôznych situáciách upínania

Oba nástroje majú

  • Priemer stopky: 20 mm
  • Dĺžku hriadeľa: 200 mm
  • Vymeniteľná rezná hlava SDUC
  • Používa rovnaké doštičky
  • Hodnoty rezania: Vc: 60 m/min., f/ot.: 0,11 mm, ap: 0,5 mm

Vymeniteľné rezné hlavy pre GARANT Master Mute

Vďaka modulárnej konštrukcii je možné nástroje GARANT Master Mute kombinovať s rôznymi vymeniteľnými reznými hlavami. K dispozícii sú tri rôzne systémy v závislosti od priemeru stopky vyvrtávacej tyče:

Vymeniteľné hlavy GL
pre stopky vyvrtávacej tyče GARANT Master Mute s priemerom 16 mm
Vymeniteľné hlavy QC
pre stopky vyvrtávacej tyče GARANT Master Mute s priemerom 20, 25 alebo 32 mm
Vymeniteľné hlavy DM
pre stopky vyvrtávacej tyče GARANT Master Mute s priemerom 40, 50 alebo 60 mm

Výrobky a ďalšie informácie

Tu nájdete všetky vhodné vymeniteľné hlavy, stopky vyvrtávacích tyčí a stabilizátory vyvrtávacích tyčí od značky GARANT.

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka