Rovinná fréza pre vysoké rýchlosti posuvu GARANT Hi5

Rovinná fréza pre vysoké rýchlosti posuvu GARANT Hi5 pre frézovacie doštičky POMX10T5.

GARANT Hi5 je rovinná fréza pre hrubovanie, dokončovanie, kruhové vŕtacie frézovanie a šikmé zanorovanie.

Ďalšie výhody:

  • Vysoká rýchlosť úberu kovu za skvelú cenu na reznú hranu.
  • Pôsobivá povrchová úprava vďaka integrovanej hrane Wiper.
  • Päťhranné doštičky dostupné v rôznych verziách

GARANT Hi5 – maximálny výkon v každom zmysle

  1. Výborná povrchová úprava
    Minimálna drsnosť povrchu vďaka integrovanej doštičke Wiper (dĺžka 2 mm).
  2. Kruhové vŕtacie frézovanie
    Účinné frézovanie do veľkých hĺbok.
  3. Šikmé zanorovanie
    Veľké uhly nábehu (α až 10 stupňov) umožňujú kratšie pohyby pri zanorovaní.
  4. Vysoká rýchlosť úberu kovu
    Vysoká rýchlosť posuvu na zub v akomkoľvek materiáli v spojení s veľkou hĺbkou rezu (hĺbka rezu až 2,2 mm)

Výrobky a ďalšie informácie

Všetky nástroje pre rovinnú frézu s vymeniteľnými doštičkami a s vysokou rýchlosťou posuvu GARANT Hi5 nájdete v našom e-shope.

Na rovinnú frézu s vymeniteľnými doštičkami pre vysoké rýchlosti posuvu GARANT Hi5

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka