{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D | 10 mm | |
Upínač | stopka Weldon | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vonkajší ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 24 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 5 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 210555 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522634 |