Odkladacia polica z oceľového plechu hĺbka 200 mm

Č. pol.: 928130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.
Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov, montážneho vozíka č. 918590 (sk. 1000) a deliacej priečky.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Ak je 1 polica zavesená na prednej a zadnej strane nosných stĺpikov, úložná plocha sa zdvojnásobí. Odkladacie police možno osadiť priehľadnými úložnými boxami, ktoré nájdete v časti 96.