Acéllemez rakodópolc 200 mm mély

Cikkszám: 928130
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
24 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, 3 oldalon legurulásgátló peremmel. Elülső oldal lehajtott peremmel. Peremmel felfelé és lefelé is felszerelhető. 110 mm-es mélységi beállítási tartomány.
Vízszintes 90°-os és ferde 110°-os rögzítés lehetséges.

Alkalmazható:

Felszerelés a 928010 sz. tartóoszlopokra, a 918590 sz. (csak 1000 méretű) anyagszállító kocsira és a 955430 és 955431 sz. válaszfalakra történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A tartókeretek elülső- és hátoldalán egy-egy rakodópolc beakasztása dupla rakodási felületet eredményez. A rakodópolcokon nyitott tárolódobozok helyezhetők el, ezek a 96. termékcsoportban találhatók.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Üzembiztonság"