Odlagalna polica iz jeklene pločevine globina 200 mm

Št. art.: 928130
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
25 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 25
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, s povišanim robom na 3 straneh. Srednja stran zarobljena. Možnost namestitve z zarobljenim robom navzdol ali navzgor. Območje nastavljanja po globini 110 mm.
Možnost utrditve vodoravno 90° in pod kotom 110°.

Primerno za:

Montaža z obešanjem na nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 (vel. 1000) in predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Kadar je nameščena le po 1 polica na prednji ali zadnji strani nosilnih stebrov (ista višina), dobimo dvojno odlagalno površino. Odlagalne police je mogoče opremiti s prozornimi škatlami, ki jih najdete v poglavju 96.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"