Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Skriňový systém Tool24 Smartline vrátane organizérov

Č. pol.: 979000
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Popis

Prevedenie:

Flexibilný systém výdaja tovaru na skladovanie, vydávanie a správu rezacích a montážnych nástrojov, meračov, osobných ochranných pracovných prostriedkov a množstva spotrebných tovarov. Systémy Master možno rozšíriť pomocou rozširovacích skríň (Slave systém) dodávaných na želanie. Softvérové balíky s možnosťou individuálneho objednávania sú systémy prispôsobené presne vašim potrebám.
Korpus a zásuvky z 1 mm oceľového plechu. Podstavec pre vysokozdvižné vozíky z 1,75 mm oceľového plechu. Odkladacia doska z bambusu.

Použitie:

Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a príslušenstva.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka