Skriňový systém Tool24 Smartline vrátane organizérov

Č. pol.: 979001
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Flexibilný systém výdaja tovaru na skladovanie, vydávanie a správu obrábacích a montážnych nástrojov, meracích zariadení, predmetov pracovnej bezpečnosti a rôzneho spotrebného materiálu. Hlavný systém je možné rozšíriť a kombinovať s ďalšími rozširujúcimi systémami ľubovoľných variantov hardvéru Tool24. Systémy sú presne prispôsobené vašim potrebám vďaka individuálne zostaviteľným softvérovým balíkom.
Korpus a zásuvky z 1 mm oceľového plechu. Podstavec pre vysokozdvižné vozíky z 1,75 mm oceľového plechu. Odkladacia doska z bambusu.

Použitie:

Automatický systém výdaja tovaru na skladovanie a správu nástrojov a výrobkov C.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka