{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | rozširujúca skriňa kompletná | |
Séria | Tool24 Smartline | |
Skladové priestory | 4,8 m2 | |
Výška | 1 390 mm | |
Šírka | 717 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 612 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 612 mm | |
Počet zásuviek | 13 | |
Rozčlenenie vrámci jednej zásuvky | 36×36 E | |
Hmotnosť | 246 kg | |
Druh produktu | Systém výdaja tovaru |
Číslo položky | 979000 S13 |