{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 2 m | |
Šírka pásu | 30 mm | |
Nosnosť jedného priameho WLL | 1 000 kg | |
Nosnosť jednoducho spájaná WLL | 800 kg | |
Nosnosť dvojnásobná WLL až do 7° | 2 000 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 7° − 45° | 1 400 kg | |
Nosnosť dvojitá WLL 45° − 60° | 1 000 kg | |
Typ výrobku | Zdvíhací pás |
Číslo položky | 086170 2 | |
EAN/GTIN | 4053981279251 | |
Číslo výrobcu | HBD 01000-L1 2m |