{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento | 2 m | |
| Largura da cinta | 30 mm | |
| Capacidade de carga simples direta WLL | 1.000 kg | |
| Capacidade de carga simples amarrada WLL | 800 kg | |
| Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 2.000 kg | |
| Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
| Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 1.000 kg | |
| Tipo de produto | Cinta de elevação |
| Número do artigo | 086170 2 | |
| EAN/GTIN | 4053981279251 | |
| Número do fabricante | HBD 01000-L1 2M | |
| Fabricante/responsável | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |