{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Fialová | |
| Šířka | 30 mm | |
| Provedení nosnosti | Nosnost dvojitá β = 45° - 60°; Nosnost dvojitá β = 7° - 45°; Nosnost dvojitá β = < 7°; Nosnost jednoduchá, přímá; Jednoduchá nosnost, svázáno | |
| Nosnost max. WLL | 1 000 kg; 1 400 kg; 2 000 kg; 1 000 kg; 800 kg | |
| Typ | B2 | |
| Druh produktu | Zvedací popruh | |
| Celková délka L | 2 m | |
| Materiál | Polyester | |
| Norma | EN 1492-1 |
| Katalogové číslo | 086170 2 | |
| EAN / GTIN | 4053981279251 | |
| Číslo výrobce | HBD 01000-L1 2M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |