Upevňovací popruh 1dielny so zvieracou zámkou, súprava 2 kusy 2

Č. pol.: 086205 2
Nastavte cenu 2 ks (2,62 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
661 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 2 m
Šírka popruhu 25 mm
Max. kapacita uviazania LC 300 daN
Obsah súpravy 2
Druh produktu Upevňovací popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086205 2
EAN/GTIN 8718126084171
Číslo výrobcu SBIG/102/OR

Popis

Prevedenie:

Špeciálne navrhnutý upínací zámok (zabraňujúci prekĺznutiu) s veľkým otvorom a vysokou upínacou silou.

Použitie:

Pre upevnenie, uchytenie a spolu upnutie konštrukčných dielov v dielni a zaistenie pri preprave.

Poznámka:

Upevňovacie popruhy nie sú farebne kódované. Farby sa môžu líšiť.