1-os dalies tvirtinimo diržas su užveržimo sagtimi, rinkinyje po 2 vnt., Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 086205 2
Rinkinio kaina 2 vienetai (5,05 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
448 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Rinkinio kaina 2 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skaičius 2 vnt.
Diržo uostos ilgis 2 m
Juostos plotis 25 mm
Tvirtinimo jėga (tiesiogine trauka) LC 300 daN
Tvirtinimo diržo tipas 1 vnt.
Su kabliu ne
Terkšlės tipas fiksuojantis užraktas
Turinys Rinkinys
Produkto rūšis užveržimo diržas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086205 2
EAN / GTIN 8718126084171
Gamintojo numeris SBIG/102/OR
Gamintojas / atsakingas asmuo Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Netherlands, www.technotex.nl

Aprašymas

Modelis:

Specialios konstrukcijos užveržimo užraktas (nenuslystantis) su didele skyle ir didele užveržimo jėga.

Paskirtis:

Skirta pririšti, pritvirtinti ir suveržti konstrukcinėms dalims dirbtuvėse ir transportuojant.

Pastaba:

Tvirtinimo diržai yra be spalvinio kodo. Spalvos gali skirtis.