Závesný rozvádzač energií pre F, B, PL, CZ, Typ: 250

Č. pol.: 081143 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Hodnotenie ochrany IP: IP 44

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnotenie ochrany IP IP 44
Typ 250
Menovitý výkon 3,5 kW
Šírka 227 mm
Hĺbka 212 mm
Výška 305 mm
Dodávky energie Sietová prevádzka
Počet zásuviek 250 v. 6
Vhodné pre krajiny F; B; PL; CZ
Typ výrobku Rozvádzače energií
Typ konektora vstup E

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081143 250
EAN/GTIN 4003644015788
Číslo výrobcu FKVE6000

Popis

Prevedenie:

Výstupné zásuvky so samozatváracími krytmi.
Kompaktný závesný rozvádzač energie s robustnou, tvrdou gumou vystuženou skriňou pre priestorovo úspornú a usporiadanú distribúciu napätia a stlačeného vzduchu.
So zásuvkami pre krajiny F, B, PL a CZ.
  • Jednoduchý vstup kábla s odľahčením ťahu.
  • Závesný otvor a masívny hák nástroja.
  • Ochrana proti striekajúcej vode IPX4.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.
IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s ⌀ > 1 mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Poznámka:

Závesné rozvádzače energie s prípojkou Ethernet na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka