Kostki zasilające podwieszone dla F, B, PL, CZ, Typ: 250

Nr art.: 081143 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej E
Dla krajów Belgia; Czechy; Francja; Polska
Stopień ochrony IP IPX4; IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP; Stopień ochrony IP
Długość kabla 2,5 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Samoczynnie zamykające się tak
Liczba przełączników 1 szt.
Gniazdo, typ E
Liczba, Gniazdo 6
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Rodzaj produktu Rozdzielnica elektryczna
Zakres zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Z pokrywą; Włącznik / wyłącznik; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 227 mm
Głębokość obudowy 212 mm
Wysokość korpusu 305 mm
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081143 250
EAN / GTIN 4003644015788
Numer producenta FKVE6000
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowa, podwieszona kostka zasilająca z solidną obudową wzmocnioną twardą gumą, która zapewnia oszczędność miejsca i uporządkowaną dystrybucję napięcia lub sprężonego powietrza.
z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw F, B, PL i CZ.
  • łatwe doprowadzanie przewodów, zabezpieczonych przed naciągnięciem,
  • ucho do zawieszania i masywny hak do narzędzi,
  • zabezpieczenie przed bryzgami wody IPX4.

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.
IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Wskazówka:

Kostki zasilające podwieszone, na zamówienie z przyłączem do Ethernetu.