Energetski obesni razdelilnik za F, B, PL, CZ 250

Št. art.: 081143 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
Tip 250
Nazivna moč 3,5 kW
Širina 227 mm
Globina 212 mm
Višina 305 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Število vtičnic 250 V 6
Primerno za države F; B; PL; CZ
Vrsta izdelka Energetski razdelilniki
Tip vtikača, vhod E

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081143 250
EAN/GTIN 4003644015788
Številka proizvajalca FKVE6000

Opis

Izvedba:

Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.
Kompakten obesni energetski razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim z gumo, za prostorsko varčno in urejeno razdelitev napajalne napetosti oz. stisnjenega zraka.
Z vtičnicami za F, B, PL in CZ.
  • Preprosta kabelska uvodnica z natezno razbremenitvijo.
  • Uho za obešanje in masiven kavelj za orodje.
  • Zaščita pred brizgajočo vodo IPX4.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.
IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Opomba:

Energetski obesni razdelilniki s priključkom za Ethernet po ponudbi.