{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | 116 Profi | |
Bývanie⌀ | 30 mm | |
Popruh⌀ | 5 mm | |
Vnútorná výška žehlenia | 45 mm | |
Materiál puzdra | Mosadz | |
Materiál poddrôt | ocel, chrómovaná | |
Zatvorenie | s rôznym zamykaním | |
uzamykací systém schopný | nie | |
Vhodné pre zásuvné vložky | nie | |
Vysoký hlavový oblúk | Áno | |
Strmeň stvrdnutý | Áno | |
Dvojitá zaisťovacia konzola | Áno | |
S kapucňou na kľúče | nie | |
Uzatvárací mechanizmus | nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika | |
Počet zámkov | 1 | |
Počet tlačidiel | 2 | |
Typ výrobku | Visiaci zámok |
Číslo položky | 085875 30 | |
EAN/GTIN | 4003482032404 | |
Číslo výrobcu | 116 HB 30 45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presná valcová zámka s vysokým strmeňom s rôznym zamykaním, ⌀ puzdra: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
17,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 903 kus/y s okamžitým dodaním
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet tlačidiel | 2 | 3 |
Strmeň stvrdnutý | Áno | Áno |
Bývanie⌀ | 30 mm | 30 mm |
uzamykací systém schopný | nie | nie |
Zatvorenie | s rôznym zamykaním | s rôznym zamykaním |
Počet zámkov | 1 | 1 |
Typ výrobku | Visiaci zámok | Visiaci zámok |