Vyťahovák skrutiek s úzkymi drážkami 1

Č. pol.: 082860 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1
⌀ predvŕtania 1,8 mm
vhodné pre skrutky/čapy M3 − M4
vhodné pre Ocel
Druh produktu Vyťahovák skrutiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082860 1
EAN/GTIN 4012929450107
Číslo výrobcu 45010-200

Popis

Prevedenie:

Z tuhej chróm-vanádiovej ocele. Ostré hrany drážok sa pevne zaryjú do navŕtanej skrutky a vytočia ju von. So štvorhranom na ovládanie pomocou vratidla a podobne.

Použitie:

Na odstránenie zlomených skrutiek s pravým závitom (predvŕtajte ⌀ podľa tabuľky; otočte vyťahovač skrutiek doľava).

Vhodné pro:

Oceľ.

Poznámka:

Na vyžiadanie možno dodať závity UNC a UNF.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka