Alat za vađenje vijaka s uskim žljebovima, tip: 1

Artikl br.: 082860 1
Novi proizvod
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
635 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
⌀ prethodnog bušenja 1,8 mm
prikladno za vijke/klinove M3 − M4
prikladno za Čelik
Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 082860 1
EAN / GTIN 4012929450107
Broj proizvođača 45010-200
Proizvođač/odgovorna osoba Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 SCHWELM, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje ⌀ prema tablici, okretanje izvrtača za vađenje vijka ulijevo).

Odgovara:

Čelik.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.