Magnetický zvedák, 460 mm,tažná síla 1kg

Č. pol.: 56041425
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Magnetický zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56041425
EAN/GTIN 4022668414254
Číslo výrobcu 56041425
Číslo L L60010 6641

Popis

Popis:

  • Ø 9 mm, magnetická adheze 1000 g.
  • Ohebná, chromovaná hřídel
  • UPOZORNĚNÍ: Lze použít až do 80 °C.
  • Nad touto ztrátou magnetu a magnetické síly

Charakteristika:

  • Nosnost: 1 kg
  • Průměr (mm): 0,9 mm
  • Délka [mm): 455 mm
  • Hmotnost: 85 g