Mágneses emelő D.0.9mm Trgf.1kg L.455mm mágneses emelő D.0.9mm Trgf.1kg L.455mm

Cikkszám: 56041425
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56041425
EAN / GTIN 4022668414254
Gyártó száma 56041425
L-szám L60010 6641

Leírás

Leírás:

  • Ø 9 mm, mágneses tapadás 1000 g..
  • Rugalmas, krómozott tengely
  • VIGYÁZAT: 80 °C-ig használható
  • A mágnes és a mágneses erő elvesztése

Jellemző:

  • Terhelhetőség: 1 kg
  • Átmérő (mm): 0,9 mm
  • Hossz [mm]: 455 mm
  • Súly: 85 g