Pár pólových nadstavcov 600

Č. pol.: 382025 600
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polohovací nadstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 382025 600
EAN/GTIN 4062406258214

Popis

Popis:

Variant 1: Priemer obrobku 40 – 300 mm.
Variant 2: Priemer obrobku 158 – 500 mm.
Variant 3: max. vertikálne zataženie: 400 kg.

Použitie:

Na montáž na povrch stĺpa zdvíhača bremien. To umožňuje zdvíhať obrobky s rôznymi priemermi. Optimalizovaná dostupnosť pre jednotlivé situácie zdvíhania.

Vhodné pro:

Zdvíhací magnet LM1 č. 382020 veľkosti 300 a 600.

Podmínka dodání:

Variant 1
⌀ obrobku: 40 – 300 mm
Variant 2
⌀ obrobku: 158 – 500 mm
Volba 3
zvislá max. zátaž: 400 kg

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek a dorazových čapov na vertikálnu prepravu nákladu.

Poznámka:

Zapínajte zdvíhací magnet len na magnetických povrchoch!
Maximálne zaťaženie sa líši v závislosti od možnosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely