Polsko-par 600

Art.-nr.: 382025 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Polsko

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 382025 600
EAN/GTIN 4062406258214

Betegnelse

Beskrivelse:

Variant 1: Emnediameter 40 – 300 mm.
Variant 2: Emnediameter 158 – 500 mm.
Alternativ 3: maks. lodret belastning: 400 kg.

Anvendelse:

Til montering på løfterens polflade. Derved kan der løftes emner med forskellige diametre. Optimeret tilgængelighed i den enkelte løftesituation.

Passer til:

Magnetløfter LM1 nr. 382020 str. 300 og 600.

Leveringsbetingelse:

Variant 1
emne-⌀: 40 – 300 mm
Variant 2
emne-⌀: 158 – 500 mm
Variant 3
maks. lodret belastning: 400 kg

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsskruer og anslagsbolte til lodret transport af laster.

Bemærk:

Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader!
Maksimal belastning varierer alt efter variant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele