Omschrijving:
Optie 1: Werkstukdiameter 40 – 300 mm.
Optie 2: Werkstukdiameter 158 – 500 mm.
Optie 3: max. verticale last: 400 kg.
Toepassing:
Voor montage op het pooloppervlak van het heftoestel. Hierdoor kunnen werkstukken met verschillende diameters omhoog worden gebracht. Geoptimaliseerde toegankelijkheid bij individuele hefsituaties.
T.b.v.:
Hefmagneet LM1 nr.
382020 maat 300 en 600.
Leveringsvoorwaarde:
Optie 1
werkstuk-⌀: 40 – 300 mm
Optie 2
werkstuk-⌀: 158 – 500 mm
Optie 3
max. verticale last: 400 kg
Levering:
Inclusief bevestigingsbouten en aanslagbouten voor verticaal transport van lasten.
Tip:
Inschakelen van de hefmagneet alleen op magnetische oppervlakken!
Maximale draaglast varieert afhankelijk van de optie.