{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálny ⌀ rovná | 300 mm | |
Maximálna dĺžka rovina | 2 250 mm | |
maximálna šírka rovina | 1 500 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu rovina | 30 mm | |
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla | 25 mm | |
Rozmer A | 246 mm | |
Rozmer B | 276 mm | |
Rozmer C | 98 mm | |
Rozmer D | 87 mm | |
Rozmer E | 95 mm | |
Rozmer F | 231 mm | |
Rozmer G | 21 mm | |
maximálna nosnosť rovina | 600 kg | |
maximálna nosnosť okrúhla | 300 kg | |
Hmotnosť | 15 kg | |
Druh produktu | Magnet na zdvíhanie bremien |
Číslo položky | 382020 600 | |
EAN/GTIN | 4062406257781 |