FLASH 1000 R - Svítilna

Č. pol.: 03.5138
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5138
EAN/GTIN 5708997351383
Číslo výrobcu 03.5138
Číslo L L01030 84

Popis

Popis:

FLASH 1000 R je velmi robustní a mimořádně kvalitní svítilna určená pro profesionální uživatele. Výkonná a dobíjecí svítilna se světelným tokem 1000 lumenů s režimem boost. S výrazně lepším světelným výkonem, kompaktním designem a ještě větší funkčností je svítilna skutečným pomocníkem během celého pracovního dne. Je vybavena magnetickým vypínačem s režimem boost, který umožňuje zvýšit světelný výkon z 500 na 1000 lumenů. Chcete-li aktivovat režim zesílení, podržte vypínač po dobu dvou sekund. Svítilna se po 60 sekundách automaticky přepne do režimu NORMAL. Pomocí funkce ostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od koncentrovaného a zaostřeného úhlu paprsku světla až po světlo na velkou vzdálenost. Světelný výkon dosahuje až 250 m. FLASH 1000 R je dodáván s praktickým připínacím pouzdrem pro přenášení během pracovního dne. Pouzdro je vyrobeno z eloxovaného hliníku pro vysokou odolnost a ergonomický a bezpečný úchop. Vodotěsný, IP54. SCANGRIP byla testována dle norem ANSI/NEMA FL1.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 4 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 70
  • Kabel: 1 m USB
  • Kapacita baterie: 4000 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Světelný tok: 500 lm - 1000 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 3000 - 60000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 60°
  • Vzdálenost paprsku: 250 m
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: CREE

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo