Opis:
Zmogljiva in polnilna svetilka s 1000 lumni in načinom povečanja svetilnosti. FLASH 1000 R je zelo robustna in izjemno kakovostna svetilka, namenjena profesionalnim uporabnikom. Z bistveno izboljšano svetilnostjo, kompaktno zasnovo in še večjo funkcionalnostjo je svetilka pravi pomočnik skozi ves delovni dan. Svetilka ima magnetno stikalo za vklop/izklop z načinom povečanja, ki omogoča povečanje svetlobnega toka s 500 na 1000 lumnov. Če želite aktivirati način povečanja svetilnosti, stikalo za vklop/izklop držite pritisnjeno dve sekundi. Po 60 sekundah se svetilka samodejno preklopi v NORMALNI način. S funkcijo ostrenja lahko spreminjate kot svetlobnega snopa od 10° do 60°, od zgoščenega in osredotočenega kota svetlobnega snopa do svetlobe na velike razdalje. Svetlobni tok doseže do 250 m. Svetilka FLASH 1000 R je dobavljena s praktičnim pripenjalnim etuijem, s katerim jo lahko nosite s seboj med delovnim dnem. Ohišje je izdelano iz eloksiranega aluminija za visoko vzdržljivost ter ergonomičen in varen oprijem. Vodoodporno, IP54. Svetilke SCANGRIP so testirane v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1
Lastnosti:
- Barvna temperatura (CCT): 6000 K
- Baterija: Litij-ionski
- Čas polnjenja: 4 h
- Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 70
- Kabel: 1 m USB
- Kapaciteta baterije: 4000 mAh
- Kot žarka: 10° na 60°
- Napetost baterije: 3,7 V
- Osvetljenost, lux@0.5 m: 3000 - 60000
- Polnilna napetost DC: 5 V
- Razdalja snopa: 250 m
- Svetlobni tok: 500 lm - 1000 lm
- Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
- Vir napajanja: Akumulatorska
- Vir svetlobe: CREE
- Zaščita pred udarci: IK 07
- Zaščitni razred: IP 54