UV-GUN - pro UV vytvrzování

Č. pol.: 03.5803
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5803
EAN/GTIN 5708997358030
Číslo výrobcu 03.5803
Číslo L L01030 62

Popis

Popis:

Dobíjecí a vysoce účinné pracovní LED světlo pro UV vytvrzování velkorozměrových oprav nátěrů. UV-GUN je extrémně výkonné LED pracovní světlo pro velmi rychlé a vysoce účinné UV vytvrzování velkoplošných oprav laku. Poskytuje dlouhou dobu provozu a je dobíjecí s vyměnitelnou baterií. Společnost SCANGRIP využila výhod nových, vysoce výkonných bateriových technologií a vynalezla inovativní koncept flexibilního a spolehlivého napájení. Snadno můžete vložit novou, plně nabitou baterii a pokračovat v práci, zatímco se nabíjí další baterie. Uživatelsky přívětivý indikátor kapacity baterie vás informuje o zbývajícím stavu baterie. Díky vysoce kvalitním komponentům a aktivnímu chlazení má UV-GUN dlouhou životnost a udržuje si vysokou úroveň výkonu po celou dobu každodenního provozu. Během vytvrzování nedochází k zahřívání panelu ani barvy, což umožňuje vytvrzovat plastové díly nebo jakýkoli materiál citlivý na teplo. UV-GUN se dodává se skleněnou čočkou odolnou proti rozpouštědlům. Dodává se v praktické nylonové tašce včetně vyměnitelné baterie SPS, nabíječky SPS a ochranných UV brýlí. Ochranné brýlePřečtěte si více o našich bezpečnostních pomůckách pro používání výrobků SCANGRIP UV-CURING. KompatibilitaSpecializovaná pracovní LED světla SCANGRIP pro UV CURING byla testována a úspěšně ověřena na výrobcích předních značek pro UV vytvrzování. Více informací naleznete zde >>. // Design UV-GUN je jedinečný a je chráněn patentem EU na design.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 2 h
  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Kapacita baterie: 8000 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 12.6 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ano
  • Napětí baterie: 11,1 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 06
  • Provozní doba až: 0.4 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 120 W
  • Třída ochrany: IP 30
  • Vlnová délka: 395-400 nm
  • Zdroj světla: UV LED

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo