{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodná kazeta s popisovacou páskou | D1 | |
Typ | LM500TS | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
možné šírky pásky na písanie | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
maximálna výška písma | 22 mm | |
Sieťový adaptér | vrátane | |
Počet veľkostí písma | 25 | |
Počet šírok písma | 2 | |
Počet štýlov písma | 32 | |
Počet dostupných znakov/symbolov | 325 | |
Počet riadkov textu | 1 − 5 | |
Farba písma | cierna | |
Pásová fréza Prevedenie | automatické | |
Rozloženie klávesnice | QWERTZ | |
Zvláštnosť | USB/ciarový kód | |
Hmotnosť vrátane batérie | 800 g | |
Označenie výrobcu | Dymo 500 TS | |
Dĺžka | 190 mm | |
Šírka | 165 mm | |
Výška | 95 mm | |
Druh produktu | Popisovací prístroj |
Číslo položky | 085500 LM500TS | |
EAN/GTIN | 3501170946459 | |
Číslo výrobcu | S0946450 |