Popisovací prístroj 4200

Č. pol.: 085500 4200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná kazeta s popisovacou páskou RHINO
Typ Rhino 4200
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
možné šírky pásky na písanie 6; 9; 12; 19 mm
maximálna výška písma 13 mm
Sieťový adaptér Príslušenstvo
Počet veľkostí písma 7
Počet šírok písma 2
Počet štýlov písma 5
Počet viditeľných znakov na displeji 11
Počet dostupných znakov/symbolov 50
Počet riadkov textu 1 − 4
Farba písma cierna
Pásová fréza Prevedenie rucné
Rozloženie klávesnice QWERTZ
Zvláštnosť zásobník na etikety
Hmotnosť vrátane batérie 770 g
Označenie výrobcu Rhino 4200
Dĺžka 181 mm
Šírka 127 mm
Výška 62 mm
Druh produktu Popisovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085500 4200
EAN/GTIN 3501170955970
Číslo výrobcu S0955970

Popis

Prevedenie:

Robustné, mobilné značkovacie popisovacie zariadenia pre rýchlu výrobu samolepiacich plastových etikiet. Trvalá tlač tepelným prenosom. Nastaviteľný prívod a dobeh pásky. Napájanie energiou prostredníctvom dobíjateľného Li-Iónového akumulátora, sieťovej nabíjačky. Jednoduché spracovanie textu pomocou rýchlo prístupných tlačidiel.
Robustná priemyselná tlačiareň etikiet na jednoduchý popis káblov, ovládacích panelov, regálov atď. Priame snímanie prístupu pre často používané znaky v elektrotechnike.

Použitie:

Etikety sa prilepia na skoro všetky hladké a nemastné povrchy.

Rozsah dodávky:

Vrátane popisovacej pásky čierna na bielej a návodu na obsluhu.
Bez akumulátora a napájacieho zdroja.

Poznámka:

  • Je možné nastaviť rôzne jazykové verzie.
  • S nemeckým rozložením tlačidiel zo skladu, francúzsku klávesnicu je možné dodať veľmi rýchlo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka