{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 75 mm | |
Výška čeľusti h | 26 mm | |
Výška h1 | 23 mm | |
Výška h2 | 18 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 39 mm | |
Dĺžka l1 | 3 mm | |
Hmotnosť | 0,4 kg | |
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 75 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363314 75 | |
EAN/GTIN | 4067263087038 |