{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí b | 120 mm | |
Výška čeľusti h | 33 mm | |
Výška h1 | 30 mm | |
Výška h2 | 25 mm | |
Dĺžka čeľustí l | 54 mm | |
Dĺžka l1 | 3 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
vhodné pre farebný kód | HOLEX ZS 120 | |
Druh produktu | Čeľuste pre zverák |
Číslo položky | 363314 120 | |
EAN/GTIN | 4067263087052 |