Szczęki nasadowe, system LANG, szerokość szczęk b: 75mm

Nr art.: 363314 75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    394,97 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    329,13 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk 75 mm
Wysokość szczęk 26 mm
Długość szczęk 39 mm
Do szerokości imadła 75 mm
Powierzchnia mocowania System uchwytów ząbkowanych DŁUGI
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym nie
Redukcja szerokości szczęk nie
Z rowkiem nie
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Ze śrubami nie
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał stal
Powierzchnia czernione
Masa 0,4 kg
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363314 75
EAN / GTIN 4067263087038
Numer producenta 363314 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Konieczne wstępne wytłoczenie konturu zęba, ponieważ ząbkowany uchwyt należy do systemu LANG.