Pár paralelných podložiek, 160×5 Magnetická spodná strana 25

Č. pol.: 366324 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 160 mm
Šírka 5 mm
Výška 25 mm
Tolerancia výšky ± 0,01 mm
Tvrdosť 60 HRC
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366324 25
EAN/GTIN 4062406298388

Popis

Výhoda:

  • Flexibilné použitie vďaka integrovaným tyčovým magnetom na spodnej strane.
  • Skrátenie času prípravy.