• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Parallelklodser, par, 160×5 Magnetisk underside, Højde: 25mm

Art.-nr.: 366324 25
Rabat
659,61 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 160 mm
Bredde 5 mm
Højde 25 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Hårdhed 60 HRC
Produkttype Parallelklodser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366324 25
EAN/GTIN 4062406298388
Producentnummer 366324 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Fordel:

  • Fleksibel anvendelse takket være integrerede stavmagneter på undersiden.
  • Reduktion af klargøringstiden.