Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár paralelních podložek, 160×5 Magnetická spodní strana, Výška: 25mm

Artiklové číslo: 366324 25

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 160 mm
Šířka 5 mm
Výška 25 mm
Výšková tolerance ± 0,01 mm
Tvrdost 60 HRC
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366324 25
EAN / GTIN 4062406298388
Číslo výrobce 366324 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

  • Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
  • Zkrácení doby vybavování.