Jednotlivý pár paralelných podložiek magnetických pre 366740 veľ. 125×2,5 39

Č. pol.: 366742 39
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 39 mm
Druh produktu Paralelné podložky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366742 39
EAN/GTIN 4045197558985

Popis

Prevedenie:

Tvrdosť: 60 HRC. Jemne brúsené v pároch.
GARANT − výšková tolerancia 0,01 mm.

Použitie:

Pri presných prácach k rovnobežnému uchopeniu obrobkov v strojových zverákoch alebo prípravkoch.

Vhodné pro:

Sada rovnobežných podložiek 366740.