Jednotlivý pár paralelních podložek magnetických pro 366740 vel. 125×2,5, Výška: 39mm

Artiklové číslo: 366742 39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka L 125 mm
Šířka B 2,5 mm
Výška H 39 mm
Tolerance výšky ± 0,01 mm
Tvrdost (HRC) 60
Popis tvaru Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 366742 39
EAN / GTIN 4045197558985
Číslo výrobce 366742 39
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
GARANT − tolerance výšky 0,01 mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Vhodné pro:

Sada paralelních podložek 366740.