Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a 366740 sz. 125×2,5 mérethez 39 mm

Cikkszám: 366742 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 39 mm
Termék fajtája Párhuzamos alátétek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 366742 39
EAN / GTIN 4045197558985

Leírás

Kivitel:

Keménység: 60 HRC. Páronként finomköszörülve.
GARANT − Magasságtűrés 0,01 mm.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Alkalmazható:

Párhuzamos alátét készlet 366740.