• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Samosvorné vŕtacie skľučovadlo Supra s SKS 10/12

Č. pol.: 341455 10/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 10/12
Rozsah upínania 0 mm - 10 mm
Vonkajší ⌀ 40,2 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 86,1 mm
Kužeľ vŕtacieho skľučovadla B 12
najväčší ⌀ kužeľa vŕtacieho skľučovadla 12,065 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 341455 10/12
EAN/GTIN 4019208069005
Číslo výrobcu 305188

Popis

Prevedenie:

So zaistením upínacej sily (SKS) pre príklepové vŕtačky. Pre chod doprava/doľava.
S unášacím kužeľom DIN 238

Použitie:

Na nastrčenie na nástrčné stopky č. 342300342887 alebo priamo na vreteno stroja.